827 b 16 Podaljšek brez natančne nastavitve

Št. art.: 4082716
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4082716
EAN/GTIN 4059192001391
Številka proizvajalca 4082716
L-število L40100 301
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Podaljševalna roka brez natančne nastavitve
  • Najbolj robustno dimenzionirana za posebno visoko upogibno trdnost
  • Odporna proti torziji in nastavljiva po višini s pomočjo zobate zobate zobate police
  • Odstavek za indikatorje z gredjo Ø 8 mm

Opis:

827 b 16 Ročica za strelni drog
  • Odprtina za zajem: 8H7

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Podaljševalna roka
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Vrsta izdelka: 827 b 16
  • Projekcija (max.): 125 mm

Ustreznih izdelkov