Stožčasta krtača brez vozlov KBU Ø 100x10mm M14 Jeklena žica Ø 0,35 mm Kotni brusilnik

Št. art.: 4007220955314
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220955314
EAN/GTIN 4007220955314
Številka proizvajalca 43316010
L-število L51510 380
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Odlično za srednje zahtevne postopke ščetkanja, kot so posnemanje robov, čiščenje in odstranjevanje rje. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 6300 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
  • Metrična širina: 10 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 22 mm

Prednosti:

  • Primerno za uporaba na kotnih brusilnikih do 80 m/s.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite kotne brusilnike, ki so krmiljeni s hitrostjo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Elastomeri
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • les