Izvedba:
Opis:
POLINOX kompaktna brusilna kolesa PNK proizvajajo matirane površine. POLINOX kompaktne brusne plošče PNK so izdelane iz brusna koprena, ki je navit okoli Kern v spiralni obliki in se penjen. Pena podpira flis in vpliva na njegovo življenjska doba in brušenje obnašanje. Ta posebna vezava ustvarja netkana kolesa z zelo dobro površinsko obdelavo, visoko stopnjo odstranitve in visoko življenjska doba. Te lastnosti so še posebej očitne pri posnemanju, poravnavi, končni obdelavi in poliranju mehkih kovin, legiranih in visoko legiranih jekel ter titanovih zlitin.;kolesa se lahko uporabljajo na stacionarnih strojih in brusilnih blokih, pa tudi s prenosnimi pogoni orodja, kot so ravni brusilniki. Kolesa je mogoče prilagoditi tudi geometriji posebnega obdelovanca z oblačenjem. Trda zasnova z zelo visoko stopnjo odstranjevanja, dobro robno trdnostjo in visokim življenjska doba za srednje do težke aplikacije za odstranjevanje robov in poliranje.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 3850 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 1900 vrt./min
- Izvedba: H (trda)
- Metrična širina: 50 mm
- Ø Luknja: 76,2 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 200 mm
- Velikost zrnja: V redu
Prednosti:
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
- Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
- Optimalna nastavitev konture, saj jo je mogoče prosto profilirati.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Znatno zmanjšajte rezalna hitrost pri obdelavi slabo prevodnih materialov, kot so Titan in nerjaveče jeklo. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
- Vrste pogona: brusni stroj; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Zaradi navite strukture orodja je treba strogo upoštevati označeno smer vožnje. Če ne upoštevate smeri vožnje, se orodje uniči in poveča nevarnost nesreč.