Opis:
Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Zahvaljujoč večplastni zasnovi plošča za grobo brušenje ŠEPET ustvarja bistveno nižje vibracije in bistveno manj hrupa kot običajne grobe plošče. Izpostavljenost hrupu se zmanjša za do 12 dB(A), kar ustreza zmanjšanju za več kot 90 %. Poleg tega fleksibilna struktura orodja omogoča mehko, udobno brušenje z odlično kakovostjo površine.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: E ŠEPET / 27 / T27
- Metrična širina: 7,4 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
Prednosti:
- Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
- Bistveno nižje emisije hrupa in manj vibracij kot običajne grobe plošče.
- Udobno rezanje.
- Reševalec problemov na lestvici.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov; obdelava filenih šivov
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo