Krtača RBU Ø125x12 mm M14 jeklena žica-Ø0,30 kotni brusilnik

Št. art.: 4007220806975
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220806975
EAN/GTIN 4007220806975
Številka proizvajalca 43502301
L-število L51510 341
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Primerno za srednje težka ščetkanja, kot so odstranjevanje rje in ščetkanje zvarov ter lahka dela pri brušenju. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 11000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 5500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 11000 vrt./min
  • Metrična širina: 12 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 15 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Primerno za kotne brusilnike uporaba.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite kotne brusilnike, ki so krmiljeni s hitrostjo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les