PFERD TOOLS VHM-rezkalnik Ø6mm, 5 rezil, z delilnikom odrezkov, 4xDC, polmer 0,5mm, prevlečen z AlTiN / TiSiXN, vpetje HB, Performance nerjaveče

Št. art.: 4007220768617
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220768617
EAN/GTIN 4007220768617
Številka proizvajalca 23000964
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • 90° z radijem in delilnikom

Opis:

  • Z združevanjem geometrije orodja, prilagojene materialu, in najsodobnejših premazov so polni karbidni rezkalniki Performance Rostfrei optimalno prilagojeni za obdelavo nerjavečega jekla in titanovih zlitin.
  • Rezkalniki za dinamično obdelavo in trohoidalno rezkanje.

Lastnosti:

  • Oblika držala: HB (DIN6535)
  • Izvedba: 90° z radijem in delilnikom
  • Izvedba vogalov: Izvedba vogalov Radius
  • Kot spirale: 38°
  • Prevleka: AlTiN / TiSiXN
  • Rezalni material: TI40
  • Notranji dovod hladilnega maziva: ne
  • Smer podajanja: x,y
  • Rezalni ø DC: 6 mm
  • Premer stebla DCON: 6 mm
  • Največja globina reza APMX: 24 mm
  • Skupna dolžina LF: 66 mm
  • Dolžina, uporabna LU: 29 mm
  • Vrat ø DN: 5,7 mm
  • Radius vogala RE: 0,5 mm
  • Število zob ZEFP: 5 kosov
  • Standardno: Tovarniški standard

Prednosti:

  • Optimalno nadzorovanje odrezkov s pomočjo delilnika odrezkov.
  • Neenakomerno deljenje za obdelavo z majhnimi vibracijami in visoko tiho delovanje.
  • Izvedba z izrezanim vratom.
  • Geometrija in prevleka, prilagojena materialu, za uporabo v nerjavnih materialih.
  • Optimiziran kot vijačnice za boljše odstranjevanje odrezkov.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočila glede podatkov o rezanju. Za doseganje najboljših rezultatov poskrbite za stabilno vpetje obdelovanca in orodja.
  • Obdelovalne naloge: Rezkanje
  • Vrste pogonov: obdelovalni centri

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico