PFERD TOOLS VHM-rezkalnik Ø25mm, 5 rezil, 2xDC, polmer 1mm, AlCrN prevleka, vpetje HB, univerzalno

Št. art.: 4007220763049
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220763049
EAN/GTIN 4007220763049
Številka proizvajalca 23000851
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • 90° z radijem

Opis:

  • Rezkalniki iz trdega kovinskega legiranega karbida so primerni za univerzalno uporabo na številnih materialih.
  • Rezkalniki za vsestransko uporabo, od grobega do finega rezkanja.
  • Varjenje HB po DIN 6535 z bočno površino za vodenje.

Lastnosti:

  • Oblika držala: HB (DIN6535)
  • Izvedba: 90° z radijem
  • Izvedba vogalov: Izvedba vogalov Radius
  • Kot spirale: 38°
  • Prevleka: AlCrN
  • Rezalni material: AP40
  • Notranji dovod hladilnega maziva: ne
  • Smer podajanja: x, y, z
  • Rezalni ø DC: 25 mm
  • Premer stebla DCON: 25 mm
  • Največja globina reza APMX: 45 mm
  • Skupna dolžina LF: 124 mm
  • Dolžina, uporabna LU: 65 mm
  • Vrat ø DN: 24,5 mm
  • Radius vogala RE: 1 mm
  • Število zob ZEFP: 5 kosov
  • Standardno: DIN 6527 Dolga

Prednosti:

  • Izvedba z izrezanim vratom.
  • Univerzalna uporaba v najpomembnejših materialih.
  • Visoka produktivnost zaradi optimalne zmogljivosti rezkanja.
  • Najsodobnejši premazi.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočila glede podatkov o rezanju. Za doseganje najboljših rezultatov poskrbite za stabilno vpetje obdelovanca in orodja.
  • Obdelovalne naloge: Rezkanje
  • Vrste pogonov: obdelovalni centri

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • .
    • Kovinska litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • medenina
    • bron
    • Cementirano jeklo
    • Lito železo
    • jeklena litina
    • zlitine na osnovi kobalta
    • baker
    • Nodularna litina
    • Ferit (magnetni material)
    • Siva/sferoidna grafitna litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • ne-železne kovine težko
    • Kaljena, popuščena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Super zlitine na osnovi niklja ali titana
    • Valjčna in kroglična ležajna jekla
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • ne-železne kovine mehka
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • jeklo, lito jeklo
    • Jekla do 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Aluminijeve zlitine težko