Ročna krtača za precizno mehaniko HBFM 4 vrste jeklene žice-Ø0,15 mm

Št. art.: 4007220659502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220659502
EAN/GTIN 4007220659502
Številka proizvajalca 43674001
L-število L51510 417
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

PFERD TOOLS ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Odlično za lahkotno ščetkanje na finih površinah. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C. Premer rezkalnega materiala 0,15 mm omogoča mehko ščetkanje in ustvarja fino površinsko sliko.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 4
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 20 mm
  • Dolžina, skupno: 220 mm

Prednosti:

  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Čiščenje; razrjavenje; odstranite oksidne plasti; De-paint; Varjenje strojna
  • Vrste pogona: Ročni vložek