PFERD TOOLS COMBIDISC stisnjen flis ronde CDR PNER Ø 50 mm srednje trdo In grobo za zaključek

Št. art.: 4007220492000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220492000
EAN/GTIN 4007220492000
Številka proizvajalca 47700206
L-število L51700 101425
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • MH (srednje trdo)

Opis:

  • Za doseganje zelo finega, homogenega vzorca brušenja, ki zadostuje za pripravo visokosijajnega laka, odvisno od zahtev.
  • Posebej primeren za obdelavo majhnih in srednje velikih površin na komponentah iz nerjavečega jekla (INOX).
  • Vpenjalni sistem CDR ima vijačno povezavo z zunanji navoj (plastika) na strani orodja.
  • Primeren tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: ROLOC™, ključavnica, hitrost loco TR, Power lock tip III, sistem hitrega zaklepanja B, roll-on.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča COMBIDISC kot inovativno orodje za trajnostno zmanjšanje vibracij, hrupa in prahu, ki nastanejo med uporabo, ter za izboljšanje udobja pri delu. PFERD TOOLSEFICIENCY priporoča orodja COMBIDISC za skrajšanje časa menjave in nastavitve orodja.

Lastnosti:

  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • Maks. VRT/MIN: 19100 vrt./min
  • VRT/MIN, opt.: 9500 vrt./min
  • Izvedba: MH (srednje trdo)
  • Metrični širina: 6 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Velikost zrnja: G (grobo)

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Brez motenj pri uporabi zaradi zlepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite netkane PLOŠČE COMBIDISC z držalom brusnega lista na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatika ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite olje za mletje, primerno za material, da znatno povečate življenjsko dobo orodja in zmogljivost brušenja.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Posnemanje zarobka; Uprizoritev fino brušenje; Hrapavost; Strukturiranje (matiranje, Line matiranje, in satiniranje); Obdelava površin; Varjenje šiv strojna
  • Vrste pogonov: Kotni brusilnik; Akumulatorski kotni brusilniki; Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Nosilec brusnega lista COMBIDISC naročite ločeno.
  • Netkani prameni so dobavljeni v debelina 6 mm.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.