PFERD TOOLS Precizna igelna pilica s ploščatim koncem, zaobljenim robom 140 mm, švicarski rez 1, srednja

Št. art.: 4007220383865
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220383865
EAN/GTIN 4007220383865
Številka proizvajalca 12502062
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Odlični so za obdelavo najmanjših površin, prebojev, geometrij, profilov in radijev.
  • Križni udarec za srednje natančno obdelavo.

Lastnosti:

  • PFERD TOOLS tip: 2416
  • Oblika: Ploščat stožec z zaobljenimi robovi
  • Metrični širina: 5,1 mm
  • Nasek: 1
  • Metrična dolžina: 140 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Višina: 1,3 mm

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike v obliki ribe se lahko uporablja z ali brez igelnega pilnika.

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Jekla do 1.200 N/mm² (< 38 HRC)