CBN brusilni kolut 50 mm B151 (srednji) za stacionarno notranje brušenje

Št. art.: 4007220355077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220355077
EAN/GTIN 4007220355077
Številka proizvajalca 36725015
L-število L51170 162
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Galvansko vezane diamantne in CBN brusilne plošče se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. CBN brusna kolesa se uporabljajo stacionarno. Imajo testni ovratnik, ki omogoča natančno montaža in poravnavo na vreteno stroja. Z izbiro stabilnega trna je možna optimalna obdelava globoko ležečih lukenj ali velikih dolžin izvrtin.

Lastnosti:

  • Širina, preskusna ovratnica: 2 mm
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Luknja: 10 mm
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Velikost zrnja: B 151

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja. Suho brušenje: 15–25 m/s mokro mletje: 20–40 m/s..
  • Opravila obdelave: Dodelava; notranje cilindrično brušenje; izravnavanje
  • Vrste pogona: Strojno orodje; robot

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekleno ohišje
    • Valjčna in kroglična ležajna jekla
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Orodna jekla

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.