Pilotni vrtalnik HSS Ø 6,35 mm L 60 mm za rezilne plošče LSS 1 in LSS 2

Št. art.: 4007220319284
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Centrirni sveder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220319284
EAN/GTIN 4007220319284
Številka proizvajalca 25202005
L-število L51140 351
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

centrirni sveder podjetja PFERD TOOLS se uporablja v kombinaciji s HSS gredmi za žaganje izvrtin, hitrimi vpenjalnimi sistemi za žage za izvrtine in rezkarji za izvrtine. HSS centrirni vrtalniki za HSS žage in hitri vpenjalni sistemi za žage za luknje.

Lastnosti:

  • Oblika vpenjala: Okrogla
  • Primerno za: LS 14–210
  • Ø Metrična gred: 6,35 mm
  • Dolžina, skupno: 60 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Vrtanje
  • Vrste pogona: Sveder za kolono