Rezalni disk EHT 230x2,8x22,23 mm ravna posebna linija SGP STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220282014
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220282014
EAN/GTIN 4007220282014
Številka proizvajalca 61328722
L-število L51080 180
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko zmogljivostjo ločevanja in izjemnim življenjska doba. Posebej optimizirana za uporaba na tankih ploščah in profilih.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 6600 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 2,8 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 230 mm

Prednosti:

  • Izjemna življenjska doba na tankih ploščah in profilih zahvaljujoč sistemu vezave, ki je odporen proti obrabi.
  • Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Ločevanje tankih listov in profilov; ustvarjanje odprtin
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo