COMBIDISC SIC Abrazivni disk CDR Ø 38 mm SIC120 RS za hrbtno brušenje

Št. art.: 4007220241875
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220241875
EAN/GTIN 4007220241875
Številka proizvajalca 42799018
L-število L51050 2289
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za univerzalno brušenje komponent iz aluminija, bakra, brona, Titan in plastike, ojačane z vlakni. Posebej priporočljivo za uporaba na titanovih zlitinah. Idealno za letalsko industrijo, če je samo SiC odobren za strojno obdelavo pogonskih delov, na primer. Brusilne plošče COMBIDISC RS so idealne za brušenje zvarov za popravilo zadnjih delov, npr. V primeru utorov in utorov motorjev, kot tudi za strojno obdelavo varjenih plošč zgorevanja. Za razliko od običajnih brusnih listov je brusilna plošča nameščena na dnu orodja, kar omogoča delo na zadnji strani.

Lastnosti:

  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • VRT/MIN, opt., iz: 10000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 16000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SiC/C (različica RS)
  • Ø Zunanja metrika: 38 mm
  • Velikost zrnja: 120

Prednosti:

  • Idealno za uporaba na zelo težko dostopnih mestih.
  • Udobno in varno delo zadaj.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Orodje pomaknite do točke, ki jo želite obdelati. Ne potiskajte ga na brušenje, ampak ga povlecite proti sebi. Za optimalno uporabo brusilne površine uporabite držalo za brusne pole SBHR 20 ali SBHR 25. Brusilne plošče RS vedno uporabljajte z določeno optimalno vrednostjo število vrtljajev in ne upoštevajte največjih dovoljenih hitrosti držalo SBHR 20 ali SBHR 25.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kamen
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Naročite držalo za brusne pole ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov