COMBICLICK podložna ploščica Ø 125 mm navoj M14 za kotno brusilko 125

Št. art.: 4007220223413
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220223413
EAN/GTIN 4007220223413
Številka proizvajalca 44890151
L-število L51050 1230
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • sredstvo

Opis:

S tem orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu. Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Trdota CC-GT (srednja) = črna

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CC-GT 125
  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Primerno za Ø metriko: 125
  • Primerno za: kotni brusilnik 125, vpenjala M14
  • Različica: Srednja
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Ø nit: M14

Prednosti:

  • Znatno zmanjšana toplotna obremenitev zaradi geometrije hladilnih rež.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi minimalnega časa menjave orodja.
  • Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje s hitrim menjavanjem orodja.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.