Pnevmatski kolutni brusilnik PGAS 3/350 DV 35.000 vrt/min/290 W

Št. art.: 4007220221440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220221440
EAN/GTIN 4007220221440
Številka proizvajalca 80105152
L-število L51050 1358
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Visoka zmogljivost v kompaktni obliki.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 290 vatov
  • Število vrtljajev: 35000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 6
  • Zasnova ventila: Obrni se
  • Metrična širina: 30 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,6 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,5 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 220 mm
  • Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
  • Neto teža: 0401 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 30 mm

Prednosti:

  • Sprožilnik je primeren kot različica z vrtljivim ventilom za neprekinjeno uporabo.
  • Enostavno vodenje pri srednji moči.
  • Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.