Aluminijast oksidni disk iz vlaken Ø 115 mm A100 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220165157
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220165157
EAN/GTIN 4007220165157
Številka proizvajalca 64110111
L-število L51050 1205
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Brusilniki iz vlaken PFERD TOOLS so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za univerzalno brušenje od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Ø Luknja: 22 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm
  • Velikost zrnja: 100

Prednosti:

  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
  • Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Pri kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu, uporabite brusilnike vlaken v skladu z ISO 15636 z oporni brusni krožnik. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Naročite oporni brusni krožnik ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov