Pnevmatski turbo kotni brusilnik PWT 26/120 HV M14 za Ø 125 mm 12.000 vrt/min/2.600 W

Št. art.: 4007220071205
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220071205
EAN/GTIN 4007220071205
Številka proizvajalca 80201010
L-število L51050 958
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Turbinski motorji izstopajo zaradi svoje stabilne zmogljivosti v območju visoke hitrosti. Kotni brusilnik za stisnjen zrak s turbinskim motorjem ima navojno držalo za orodje z notranjim navojem ali nosilcem prirobnice. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je na dnu. Pogon za stisnjen zrak z vgrajenim centrifugalnim regulatorjem lahko uporabljate samo brez olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Navoj 1/2″ znotraj, 2 ključa, 1 vpenjalna matica, 1 vpenjalna prirobnica, 1 distančnik, Zaščitna kapuca, ročaj proti vibracijam.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Zmogljivost brez olje: 2600 vatov
  • število vrtljajev brez olje: 12000 vrt./min
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Metrična širina: 40 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,9 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 2,25 m³/min
  • Metrična dolžina: 295 mm
  • Neto teža: 2,2 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 16 mm
  • Ø nit: M14
  • Ø vpenjalo orodij: 22,23 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Spodaj
  • Višina: 97 mm

Prednosti:

  • Pogon je močan.
  • Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico.
  • Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico zaradi svojega navoja. Maks. Premer orodja do 125 mm.
  • Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
  • Blokada vretena za menjavo orodja z ključ.

Opomba: