Bimetalna žaga za luknje Co8/M42 Ø 19 mm globina reza 36 mm za jeklo, nerjavno jeklo, pločevino, les

Št. art.: 4007220062326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220062326
EAN/GTIN 4007220062326
Številka proizvajalca 25100119
L-število L51140 350
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Žage za luknje so izdelane iz trpežnega, lomljivega in stabilnega bimetala HSS. Žagini zobje so izdelani iz visokokakovostnega materiala M42 (Co8). Uporabljajo se za ustvarjanje prebojev. Različica navoja 1/2-20 UNF vsebuje navoje LS 14 do LS 30. Primerne žage za luknje so LSS 1 in LSS 4.

Lastnosti:

  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 230 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 600 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 460 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 740 vrt./min
  • Globina reza, maks.: 36 mm
  • Ø Zunanja metrika: 19 mm

Prednosti:

  • Ekonomično žaganje okroglih penetracij.
  • Brez rožljanja zaradi spremenljivega zobnega tona.
  • Visoka točnost krožnega teka.
  • Dobro odvajanje odrezkov.
  • Priročno centriranje in vodenje žaga za luknje skozi izmenljiv HSS centrirni vrtalnik.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Pripnite centrirni sveder v gred izvrtine in se prepričajte, da štrli vsaj 3 mm (1/8″) nad zobmi žaga za luknje. Če je mogoče, pri žaganju kovin uporabite visokokakovosten rezalno olje. To spodbuja tiho delovanje in podaljša žaga za luknje's življenjska doba. Izjema: Med strojno obdelavo dodajte nafto namesto rezalno olje. HSS žage so primerne za obdelavo nerjavečega jekla (INOX). Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz postopka strojne obdelave. Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.). Prepričajte se, da vsi zobje pridejo enakomerno na uporaba. Izogibajte se premikanju nihala pri žaganju, da preprečite zlom zob. Izogibajte se pregrevanju. Upoštevajte največjo globino rezanja.
  • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; vrtanje
  • Vrste pogona: Stacionarni vrtalni stroj; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Vezana plošča
    • Baker
    • Neželezne kovine trde
    • Trd les
    • Druge neželezne kovine
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Neželezne kovine mehke
    • Mehki les
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminijeve zlitine težko
    • les
    • Cink

Obseg dobave:

  • Prosimo, da gredi za žage naročite ločeno.

Opomba:

  • Pri uporabi podaljškov gredi ne prekoračite priporočene hitrosti žag za luknje. Nevarnost nesreče!

Ustreznih izdelkov