Pila za verižno žago okrogla Ø 4,5x200mm Classic Line

Št. art.: 4007220005224
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220005224
EAN/GTIN 4007220005224
Številka proizvajalca 11017203
L-število L51060 79
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Datoteke z motornimi žagami PFERD TOOLS se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in izjemno visoko življenjska doba. Zobe hitro in brez točkovanja izostrite. Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila. Klasičen spiralni rez za uporabnike, ki raje agresivno vlaganje.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 412 200
  • Razmik verige: .325
  • Oblika: Krog
  • Poševnica: Klasična linija
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Ø Zunanja metrika: 4,5 mm

Prednosti:

  • Optimalna kombinacija življenjska doba in stripping zmogljivosti, agresivno polnjenje za hitro ostrenje.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.

Ustreznih izdelkov