Kombinirani ključi , 15° poševne glave , zelo dolgi , SW 46 mm

Št. art.: 40.46LA
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40.46LA
EAN/GTIN 3148516623201
Številka proizvajalca 40.46LA
L-število L60130 1315
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Izjemno dolg obročni ključ z odprtim koncem za prenos velikih navorov z najmanjšim naporom
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Glava z obročem, poševna pod kotom 15°
  • Glava z vilicami, poševna pod kotom 15°
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 46
  • B x B1 [mm]: 62,4 x 42,2
  • E [mm]: 12,3
  • E1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 680
  • [g]: 2435