{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| maksimalni ⌀ okroglega materiala | 250 mm | |
| Maksimalna dolžina ravnega materiala | 1.250 mm | |
| Maksimalna širina ravnega materiala | 600 mm | |
| Minimalna debelina stene ravnega materiala | 15 mm | |
| Minimalna debelina stene okroglega materiala | 10 mm | |
| Mera A | 115 mm | |
| Mera B | 140 mm | |
| Mera C | 68 mm | |
| Mera D | 70 mm | |
| Mera E | 60 mm | |
| Mera F | 170 mm | |
| Mera G | 17 mm | |
| Maksimalna obremenitev, ravni material | 150 kg | |
| Maksimalna obremenitev, okrogli material | 75 kg | |
| Masa | 6,4 kg | |
| Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
| Številka izdelka | 382020 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406257767 | |
| Številka proizvajalca | 382020 150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |