Podpora z vijakom, maksimalna podložna višina: 52mm

Št. art.: 373505 52
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalna podložna višina 38 mm
⌀ glave 50 mm
⌀ spodnjega dela 50 mm
za vpenjalne prečke s širino utora 14 mm - 22 mm
Nosilnost 60 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 373505 52
EAN/GTIN 4069515013031
Številka proizvajalca 373505 52
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Telo in vreteno utrjeno, črno, navoj - trapezni.
Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Opomba:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.