Centrirna objemka s kroglico

Št. art.: 373381
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373381
EAN/GTIN 4020772373382
Številka proizvajalca 373381
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centrirna objemka s kroglico, ki jo lahko upravljate od zgoraj.
Ponovljivost +/-0,025 mm
Natančnost koncentracije +/-0,050 mm

Lastnosti:

  • D min: 22,5
  • D max: 26,5
  • Še najmanj: 12,9
  • Največ: 14,1
  • H: 19,6
  • P: 5.0kN
  • Masa: 73 g
  • B: 28,6
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4,0
  • SW: 5