{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 6314Z | |
| Standard | DIN 6314 Z | |
| Širina utora | 9 mm | |
| celotna dolžina | 60 mm | |
| Višina | 12 mm | |
| Širina | 25 mm | |
| za vpenjalne vijake | M8 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 372000 9X60 | |
| EAN/GTIN | 4020772070366 | |
| Številka proizvajalca | 70367 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |