Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Višinska podpora, Dolžina L: 50mm

Št. art.: 370078 50

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M12
Zunanji ⌀ D 40 mm
Maksimalni vrtilni moment 49 Nm
Dolžina L 50 mm
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370078 50
Številka proizvajalca K0018.12050
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Uporaba:

Za podaljšanje vpenjalnih kavljev art. 370071.