{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 6 | |
| H1 | 65 mm - 80 mm | |
| Višina H2 | 29 mm | |
| Dolžina 1 | 60 mm | |
| Fmaks | 11,7 kN | |
| Maksimalni vrtilni moment | 45 Nm | |
| Navoj M | M12 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni kavelj |
| Številka izdelka | 370071 6 | |
| EAN/GTIN | 2050001886453 | |
| Številka proizvajalca | K0015.12160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |