Na voljo je alternativni izdelek:

Enojna vpenjalna čeljust z zagozdo narebrena, Navoj M: M12

Št. art.: 370021 M12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M12
Dolžina 42 mm - 49 mm
Višina H 26 mm
B1 41 mm
maksimalni zatezni moment 85 Nm
Vpenjalna sila 30 kN
Vrsta izdelka Vpenjalnik z zagozdo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370021 M12
EAN/GTIN 4030618237662
Številka proizvajalca 23250.0012
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Uporaba:

S privijanjem vpenjalnega vijaka se obe vpenjalni čeljusti pomakneta navzven in pritisneta obdelovanca ob trden prislon.

Material:

Osnovno telo iz orodnega jekla, kaljeno, svetlo. Vpenjalne čeljusti iz orodnega jekla, kaljene, brunirane in brušene.

Opomba:

Namestitev v izvrtino z navojem ali z matico v T-utore. Možnost za vodoravno ali navpično večkratno vpenjanje.