Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8, Širina: 12mm

Št. art.: 366765 12
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 12 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 366765 12
EAN/GTIN 4045197559210
Številka proizvajalca 366765 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trdota: 60 HRC. Fino brušene v paru.
HOLEX − toleranca višine 0,01 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Primerno za:

Garnitura vzporednih podlog 366752.