Izvijač SoftFinish® Električni slimFix TORX ® T27 x 125 mm

Št. art.: 36540
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36540
EAN/GTIN 4010995365400
Številka proizvajalca 36540
L-število L60070 2481
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Edinstvena zasnova dolžine ročaja Wiha za optimalno ravnovesje navora in nadzora
  • Varuje vaše zdravje: S patentirano zasnovo ročaja SoftFinish® je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • Poveča vašo varnost: Wiha: tanka rezila zagotavljajo neomejen in zaščiten dostop do globoko vgrajenih vijakov
  • Ročno pritrjevanje vijakov dolgoročno močno obremenjuje zapestja in mišice
  • Izjemno ergonomsko oblikovan vijačnik SoftFinish® predstavlja zdravilo, ki zagotavlja optimalen prenos ročne sile
  • Z dolgim in vitkim ročajem lahko hitro in trdno pritrdite majhne vijake
  • Na voljo so tudi velike velikosti ročajev za pritrjevanje velikih vijakov, s katerimi lahko uporabite večje navorne momente
  • Različne velikosti ročajev so bile prilagojene tudi dosledno enako velikim rokam strokovnjakov za pritrjevanje vijakov
  • Zaščita pred zvijanjem in simbol vijaka, natisnjen na koncu ročaja, uporabnikom zagotavljata učinkovito delo
  • V rezilo je bila vgrajena zaščitna izolacija s tehnologijo Wiha slimTECHNOLOGY, razvito posebej za električne aplikacije, kar zagotavlja do 33 % tanjša rezila
  • To pomeni, da so zlahka dosegljivi tudi nizko ležeči elementi vijakov in vzmeti
  • Ti izolirani izvijači so podvrženi rutinskemu testiranju posameznih kosov v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900, zaradi česar * uporabnikom zagotavljajo orodje za varno delo na delih pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Izdelani v skladu z IEC 60900

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® 1: T27
  • Premer ročaja (mm): 36 mm
  • delovna dolžina (mm): 243 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 125 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne