Standardni čeljustni nastavki s prevleko, za tip: 80

Št. art.: 363014 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

b1 80 mm
Višina čeljusti h 28 mm
Višina h1 3 mm
Višina h2 13 mm
Dolžina čeljusti l 50 mm
Dolžina l1 3 mm
Masa 0,45 kg
ustreza barvni kodi Xtric 80
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363014 80
EAN/GTIN 4062406090531
Številka proizvajalca 363014 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s prijemalnim ozobljenjem in gladko vpenjalno površino.
S prevleko na gladki vpenjalni površini za optimalno držalno silo.