Stopničasta čeljust nepomična, za tip: 90

Št. art.: 361420 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 89,5 mm
Višina čeljusti h 34 mm
Višina h1 16 mm
Dolžina čeljusti l 67 mm
Dolžina l1 32 mm
za tip 90
ustreza barvni kodi TC; LC; NC8
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361420 90
EAN/GTIN 4250364401104
Številka proizvajalca 6921674006731
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.
Vel. 90, 125 in 160 s klik-sistemom za hitro zamenjavo, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.
Navoj za pritrditev HD čeljusti, pri velikosti 125 in 160.

Uporaba:

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.
Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 stopničasto čeljustjo.