• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pribor za modularne NC-visokotlačne primeže LCV 125, Širina čeljusti A: 125Gmm

Št. art.: 361290 125G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti A (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vpenjalna sila do maksimalno 40 kN
Vrtilni moment 30 Nm
Maksimalna vpenjalna širina 332 mm
Masa 30 kg
Barvna koda za primerni pribor LCV125G
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361290 125G
EAN/GTIN 4045197816009
Številka proizvajalca 361290 125G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zgornja in spodnja stran sta brušeni. Vključno z izvrtinami 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.
Značilnosti: Čvrsto, kompaktno osnovno telo (GGG 60) pri istočasni veliki vpenjalni širini. Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno (večja varnost delovanja, optimirano varovalo pred odrezki, manj čiščenja).

Funkcija:

Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm). S specialnim visokotlačnim vretenom in z mehanskim ojačevalnikom sile vpenjanja.

Uporaba:

Primerno za običajno vpenjanje s stopničastimi čeljustmi in prijemalnimi nastavki zaradi 2,5-milimetrskega vpenjalnega hoda vretena.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnimi kleščami (št. 360750 125/160).

Dodatni pribor:

Čeljusti (glejte art. 361331361970), momentni ključ art. 656050 vel. 60, vpenjalni čep art. 360025.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov