PSBOL 3232P-19-IQ Vpenjalno držalo za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ležiščem ploščice v obliki lastovičjega repa za dvostranske, kvadratne obračalne rezilne ploščice SOMG

Št. art.: 3603279
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3603279
EAN/GTIN 7291075321289
Številka proizvajalca 3603279
L-število L23990 622

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 38 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Dolžina glave (levo) 38 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMG 1906
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -4,7 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -7,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse