Pnevmatski centrični primež, IOT, Tip: 100

Št. art.: 360181 100
Popust
5.011,72 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna sila do maksimalno 10 kN
Maksimalni tlak stisnjenega zraka 9 bar
Masa 11,6 kg
Širina čeljusti A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Višina H 95 mm
Vpenjalni hod 6 mm
H1 171 mm
ustreza barvni kodi PCV 100
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360181 100
EAN/GTIN 4062406572969
Številka proizvajalca 360181 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv hod + 5 mm na stran.
  • Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.
  • Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.

Prednosti:

  • Vklj. s tlačnim zbiralnikom z zapornimi ventili z dvojnim učinkom.
  • Stalen nadzor sile vpetja in sproščanja ter stanja baterije prek povezave WLAN.
  • Rotacijski tečaji niso potrebni.
  • Vpenjanje in sprostitev z dovajanjem stisnjenega zraka prek robotov.
  • Na voljo je priključni blok art. 360191 za vodoraven ali navpičen prenos stisnjenega zraka.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za avtomatizirano uporabo prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Priključni blok art. 360191.
Program čeljusti art. 360135 – 360151 vel. 80.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov