S12K STFPR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3601016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3601016
EAN/GTIN 7291075065206
Številka proizvajalca 3601016
L-število L23990 554

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin odcep 11 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina stebla (H) 11 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (HAND) Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF) 5,6 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) TPMT 110204-PF
  • Dmin odcepljanja 11 mm
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN_2) 11 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 35 mm
  • Višina trna (H) 11 mm

Ustreznih izdelkov