S25S SCLCL-09 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom za minimalni premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 3600843
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600843
EAN/GTIN 7291075064513
Številka proizvajalca 3600843
L-število L23990 398

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin odcep 35 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (ROKA) Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF) 17 mm
  • Dmin odcepljanja 35 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -4 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 55 mm
  • Višina trna (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov