Zaščitno stekelce, Tip: 200

Št. art.: 358982 200
Popust
55,46 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitno stekelce
Premer 200 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358982 200
EAN/GTIN 4170000186229
Proizvajalec/odgovorna oseba INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Opis

Izvedba:

S funkcijo Insight KB imate stalen vizualni nadzor nad procesom v strojnici. Delovanje stroja postane lažje in celoten delovni proces postane bistveno učinkovitejši in varnejši, stroški odpadkov se zmanjšajo.
  • Učinek odbijanja zaradi posebnega premaza.
  • Nizka višina vgradnje 0,3 mm.
  • Ni potrebna vijačna pritrditev, enostavna uporaba zaradi posebne lepilne plasti.
  • Vključuje montažni komplet.

Prednosti:

  • Položaj na zaščitnem disku stroja lahko prosto izberete.
  • Zelo malo montažnega napora.
  • Lahko se uporablja fleksibilno, primerno tudi za ukrivljene plošče.
  • Enostavna zamenjava.
  • Ni potrebna vijačna pritrditev, enostavna uporaba zaradi posebne lepilne plasti.
  • Proizvodnja se lahko začne neposredno po montaži.
  • Učinek odbijanja zaradi posebnega premaza.
  • Izdelano v Nemčiji.

Obseg dobave:

1 Schutzscheiben, 1 Rakel, 1 Tuch.

Opomba:

Prozorno zaščitno steklo ni namenjeno uporabi v eksplozivnih atmosferah (ATEX). Suha obdelava in zelo ostri/vroči odrezki, npr. pri rezkanju z velikimi podajanji, lahko poškodujejo površino in negativno vplivajo na učinek.