Varnostni nož SECUMAX 350 DISPLAY E, 1 kosov

Št. art.: 350001.59
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
Številka izdelka 350001.59
EAN/GTIN 4002632803437
Številka proizvajalca 350001.59
L-število L60170 925
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Več zabave pri delu? Poskusi.
Z modelom SECUMAX 350 se vsestranskost, udobje in maksimalna varnost prepletajo. SECUMAX 350 je pravi multitalent, ki je opremljen tudi z inovativno menjavo rezil. Z njim lahko izrežete vse običajne materiale - od filma do plastičnega traku do 2-slojnega kartona. Tudi lepilni trakovi se zlahka opraskajo. In z vsem, se počuti tako dobro, da ne želite, da bi ga dal proč.
  • Osnovni material:
    Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • 2 v 1 rezilna glava
    Dvojna funkcija in dvojni uporaba: Tako rezilo kot lepilni trak se lahko uporabita 2-krat. To se ti izplača. Glavo rezila popolnoma odstranite iz naprave Preprosto, da jo obrnete ali zamenjate.

  • Rezalna roba glave rezila sta varno zaščitena – za zaščito uporabnika in blaga. In vendar imate na voljo dovolj rezila za varno rezanje 2-slojnih karton in še veliko več.
  • Nadomestno rezilo v modelu ročaj
    lahko rezilo zamenjate še posebej Preprosto in varno – tako, da ga ročaj ročno odprete na vrhu. To vas bo pripeljalo do ″revije″ z nadomestnim rezilom. Hkrati sprostite zaklep na glavi rezila 2 v 1.
  • Z lahkoto
    pri rezanju težke teže, vendar s samo 38 g majhno težo. Zato tudi visoke frekvence rezanja niso težke za vas. „Enostavno“ tudi pri rokovanju z rezilom: Ker se injicira, ni nevarnosti za prste.
  • Ergonomsko oblikovana
    desna ali leva roka? Pravzaprav je vseeno. Ker se SECUMAX 350 prilega vsaki roki. ″Udobje″ je podprto z izboklinami zunanjih strani, prijetnim mehkim oprijemom in utori na ročaj.

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 6 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Plastični jermeni, izdelki v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica,
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Rezultat traku: Da
  • Osnovni material: Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Da
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nadomestna rezila v vozilu ročaj: 1 rezervno rezilo v ročaj
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran