TGTBQ 25L-D65-JHP-ECD-MC Napenjalni vpenjalni vložki za nosilce rezil TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) za izrezovanje in vrezovanje z usmerjenim hlajenjem

Št. art.: 3463201
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3463201
EAN/GTIN 7291075583533
Številka proizvajalca 3463201

Opis

Opis:

Rezalni držalo orodja, skupna višina (OAH) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 127 mm

Lastnosti:

  • Smer (HAND): Leva stran
  • Skupna višina (OAH): 55 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 127 mm
  • Višina gredi (H): 25 mm
  • Širina stebla (B): 31,5 mm
  • Dolžina sestava orodja (LTA): 127 mm
  • Premer reza (CUTDIA): 65 mm