TPSTN M-18X2.5-G PMNI PM-strojni navojni sveder z ravnim izvrtnim kanalom – metrični ISO grobi navoj po DIN 13, za sivo litino

Št. art.: 3460436
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460436
EAN/GTIN 7291075595949
Številka proizvajalca 3460436

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, velikost navoja (TDZ) M18, naklon navoja (TP) 2,5 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 14 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 11 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 30 mm
  • Premer navoja (TDZ): M18
  • Korak navoja (TP): 2,5 mm