TPFN MF-12X1,25-F HETI HSSE 5 % Co navojni sveder – ISO-metrični fin navoj, v skladu z DIN 13.

Št. art.: 3460434
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460434
EAN/GTIN 7291075596489
Številka proizvajalca 3460434

Opis

Opis:

Navojni oblikovalnik, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost navoja (TDZ) MF12, korak navoja (TP) 1,25 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 9 mm
  • Število rezil (NOF): 6
  • Celotna dolžina (OAL): 100 mm
  • Standardni navojni sveder DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): MF12
  • Korak navoja (TP): 1,25 mm