Opis:
Velike dimenzije lamelnih kolutov PREMIUM zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, neprekinjeno obdelavo in krajši čas menjave kolutov. Primerni so za uporabo v ročnih strojih z gibljivimi gredmi in na stacionarnih polirnih strojih. Velik premer poveča stično površino in ustvari enakomernejši vzorec brušenja v primerjavi s podobnimi orodji z manjšimi dimenzijami, kar omogoča tudi njihovo uporabo na velikih površinah. Razporeditev loput zagotavlja neprekinjeno obrabo brusne tkanine in stalno izpostavljenost novim brusnim zrnom, pri čemer se ohranja visoka in stalna zmogljivost brušenja v celotni življenjski dobi orodja. Lamelna kolesa združujejo fleksibilnost z odlično prilagodljivostjo nepravilnim konturam. Poleg tega močno prezračevanje preprečuje, da bi se delovna površina med obdelavo pregrevala, kar vodi do odličnih rezultatov pri različnih vrstah uporabe. Korundni abrazivni lopatici sta nameščeni radialno okoli osi orodja. Izvrtina je ojačana s kovinskim obročem spremenljivih dimenzij, ki je odvisen od premera kolesa, kar omogoča varno namestitev kolesa na brusilni stroj s pomočjo ustrezne redukcijske prirobnice.
Lastnosti:
- Oblika: Tkaninski disk z zavihkom
- Primerno za materiale: Neželezne kovine, jeklo, nerjavno jeklo, plastika / PVC
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : C X A-P A180
- Dimenzije (D x D x V): 300 x 50 x 100 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 50 mm
- Izvrtina: 100 mm
- Velikost zrnja: 180
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Dolga življenjska doba orodja in dosledni rezultati
- Krajši čas menjave krožnikov
- Izjemna zmogljivost brušenja
- Prilagodljivost in prilagodljivost
- Močno prezračevanje med obdelavo, kar pomeni manjšo toplotno obremenitev
Uporaba:
- Natančna obdelava velikih ravnih, konkavnih ali konveksnih profiliranih površin
- Brušenje notranjih in zunanjih površin zabojnikov, posod in cevi
- Fina obdelava delov z nepravilnimi profili, kot so ročaji, fitingi, štancani deli, odstranjevanje in čiščenje zvarnih šivov
Priporočilo:
- Pri uporabi lamelnih krožnikov je treba upoštevati smer vrtenja, ki jo določa stran lamel z abrazivom na površini. Delo je treba opravljati z nizkim pritiskom.
- Obdelovanec je treba podajati v nasprotni smeri od smeri vrtenja kolesa. Pri nepravilni uporabi se zmanjša zmogljivost in obstaja nevarnost zloma kolesa.
Posebne lastnosti:
- Majhna toplotna obremenitev
- Krajši čas menjave krožnikov
- Dolga življenjska doba orodja