CERABOND X tečaji 150x2000 CA40 P94 JTS PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34572532
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34572532
EAN/GTIN 9003173138427
Številka proizvajalca 34572532
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Novi jermeni PREMIUM CERABOND X s samoostrilnim keramičnim zrnom zagotavljajo maksimalno odstranjevanje materiala v najkrajšem možnem času na jeklu in nerjavnem jeklu. Učinek samoostritve vam zagotavlja stalno dobro obdelano površino skozi celotno življenjsko dobo orodja. Hkrati narava brusnega traku zmanjšuje delovno obremenitev uporabnika, saj je potreben manjši pritisk. Dodatna hladilna plast zmanjšuje razvoj toplote med brušenjem in zagotavlja hladno brušenje. S CERABOND X ste idealno opremljeni za vse izzive.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski trak
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : CA-P94 PE Y JTS CA40
  • Dimenzije (Š x C): 150 x 2000 mm
  • Debelina: 150 mm
  • Izvrtina: 2000 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Stacionarni tračni brusilnik

Prednosti:

  • Največji odvzem materiala zaradi uporabe keramičnih zrn
  • Samoostrilno zrno za stalno dobre rezultate na površini z majhno obremenitvijo uporabnika
  • Hladilna plast za zelo hladno brušenje

Uporaba:

  • Za obdelavo navadnega in trdega jekla ter nerjavnega jekla s tračnimi brusilniki

Priporočilo:

  • Velikost zrnc 24/36/40 za največjo hitrost odstranjevanja
  • zrnavost 60/80/120 za popolno obdelavo površine