Varnostna orodja Q3-SMXCN 3M-2525 16-SL-JHP, ki imajo pozitivne vložke za velike pomike za grobo obdelavo

Št. art.: 3456191
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3456191
EAN/GTIN 7291075562101
Številka proizvajalca 3456191
L-število L23910 101194

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 40 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROKA): Nevtralno
  • Dolžina funkcije (LF): 150 mm
  • Širina funkcije (WF): 12,5 mm
  • Dolžina glave (levo): 40 mm
  • premer Incircle (IC): 16 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): Q3-MCMT 1606#-R3#-SL
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina gredi (H): 25 mm
  • Širina gredi (B): 25 mm