TYROLIT DCU dry cutting saw blades 400x3,2/2,5x20 STANDARD universal

Št. art.: 34499797
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34499797
EAN/GTIN 9009013033167
Številka proizvajalca 34499797
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Univerzalni gradbeni materiali, kot so beton, opeka, naravni kamen itd.

Prednosti:

  • Zelo dobra zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostrenja visokokakovostnih diamantnih zrn v optimalni vezavi
  • Zelo dober hladilni učinek in odstranjevanje trsk zagotavljata daljšo življenjsko dobo in življenjsko dobo
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje

Uporaba:

  • Za armirani beton

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Odrezovalni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo betona, armiranega betona, porobetona, strešnikov, opeke, zidovja in trdih materialov
  • Primerna za vse standardne kotne brusilnike do Ø 230 mm in za vse standardne rezalne brusilnike od Ø 300 mm (tudi za mokro rezanje)

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico