APCW 160408 T01020 IS26 radialno napete rezalne ploščice iz keramika, za hitro obdelavo litega železa in nodularnega litega železa

Št. art.: 3448667
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3448667
EAN/GTIN 7291075555622
Številka proizvajalca 3448667

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,46 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm, širina rezalnega vložka (W1) 9,53 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,8 mm
  • Vstavljen kotni rezalni vložek (EPSR): 85 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL): 16,46 mm
  • Debelina ploščice (s): 4,76 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1): 9,53 mm
  • Največja podajalna hitrost fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša količina podajanja fz najmanj 0,05 mm/zob