SCD 048-083-060 IXC16 IC908 Vrtalnik iz trdega karbida z notranjimi hladilnimi kanali, globina vrtanja 16-krat D, za obdelavo materialov ISO-K

Št. art.: 3444071
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3444071
EAN/GTIN 7291075559354
Številka proizvajalca 3444071

Opis

Opis:

Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 6 mm, hladilna tekočina (CSP), smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 4,8 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 4,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 83, dolžina vpenjalne glave (LCF) 90 mm, delovna dolžina (OAL) 130 mm, uporabna dolžina (LU) 2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • premer vrtanja (DC): 4,8 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): Metrično 4,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 90 mm
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 130 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 36 mm
  • Okroglo pritrdilno držalo
  • uporabna dolžina (LU): 83 mm