Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, dolžina reza maks. (APMX) 0,7 mm, delovna dolžina (OAL) 130 mm, adapter Weldon, adapter Weldon, uporabna dolžina (LU) 64 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja (DC): 23,2 mm
- premer (DC/DCX): 32 mm
- Premer rezanja, maks. (DCX): 32 mm
- Smer (ROKA): Desna roka
- Število rezalnih teles (CICT): 7
- Največja dolžina rezanja (APMX): 0,7 mm
- Dolžina funkcije (LF): 94 mm
- Dolžina glave (levo): 66 mm
- Oznaka ploščice (MIID): FFQ4 SOMT 060210
- delovna dolžina (OAL): 130 mm
- Največji kot rampe (RMPX): 1,4 stopinj
- adapter Weldon
- navor (TQ): 0,9 nm
- uporabna dolžina (LU): 64 mm