MDR ANMU 070304 3PNTR IC808 dvostranski pravokotni vložki z 2 osrednjimi rezalnimi robovi za vrtanje in 2 rezalnimi robovi za obodno rezkanje

Št. art.: 3440212
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3440212
EAN/GTIN 7291075554311
Številka proizvajalca 3440212
L-število L23910 103373

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalnega vložka (s) 2,7 mm, širina rezalnega vložka (W1) 5,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,4 mm
  • Učinkovita dolžina rezalnega roba (le): 7,8 mm
  • Debelina ploščice (s): 2,7 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1): 5,2 mm
  • Največja podajalna hitrost fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša količina podajanja fz najmanj 0,05 mm/zob
  • Dolžina roba brisalca (BS): 0,8 mm